{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
slagvast en spatwaterdicht | Categorie 2 (K2) volgens BGI | |
Hoogte | 800 mm | |
Breedte | 400 mm | |
Diepte | 650 mm | |
Stekkertype ingang | GST-insteeksysteem | |
Contactdoos type | F | |
Nominale spanning | 250 V | |
Aantal contactdozen type F | 2 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Gewicht | 36,7 kg | |
Producttype | Energiemodule |
Artikelnummer | 927329 800 | |
EAN/GTIN | 4062406108649 | |
Nummer fabrikant | 927329 800 |