Energieblok met kabel- en slangoproller 600 mm

Artikelnummer: 927329 600
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • slagvast en spatwaterdicht: Categorie 2 (K2) volgens BGI

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
slagvast en spatwaterdicht Categorie 2 (K2) volgens BGI
Hoogte 600 mm
Breedte 400 mm
Diepte 650 mm
Stekkertype ingang GST-insteeksysteem
Contactdoos type F
Nominale spanning 250 V
Aantal contactdozen type F 2
Energievoorziening Netvoeding
Gewicht 31,4 kg
Producttype Energiemodule

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 927329 600
EAN/GTIN 4062406108625
Nummer fabrikant 927329 600

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing 16G met stabiele staalconstructie.
Uitgerust met stroommodules 2 × nr. 928470 gr. DE250V/1, slang- / kabeloproller is stevig aan de bodem van de behuizing vastgeschroefd. Lengte kabeloproller 10 m. Lengte slangoproller 10 m.
Aansluiting NW 7,2 steeknippel en snelkoppeling. Met snelkoppeling. Max. 12 bar.

Plaatsing:

Module nr. 928470: 2 × Maat DE250V/1; 1 × maat 0/1

Kleur:

Romp en modules lichtgrijs, RAL 7035, front antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Naar keuze verder uit te rusten met modules nr. 928470. Maximaal moduleaantal in acht nemen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen