{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Nuttig ladeoppervlak in G | 12×20 | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 900 mm | |
Breedte | 400 mm | |
Diepte | 650 mm | |
Nuttige hoogte | 800 mm | |
Nuttige breedte | 350 mm | |
Ladefronthoogte | 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm | |
Lades nuttige breedte | 300 mm | |
Lades nuttige diepte | 500 mm | |
Lades nuttige breedte in G | 12 | |
Lades nuttige diepte in G | 20 | |
Nuttige hoogte voor lades | 800 mm | |
Aantal lades | 7 | |
Aantal uittrekbare legborden | 0 | |
Aantal deuren | 0 | |
Gewicht | 74,9 kg | |
Producttype | Werkbankbehuizing |
Artikelnummer | 927300 900/7 | |
EAN/GTIN | 4062406108311 | |
Nummer fabrikant | 927300 900/7 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |