Behuizing 16G met lades 400/4

Artikelnummer: 927300 400/4
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte / aantal lades Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 12×20
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Nuttig ladeoppervlak in G 12×20
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 400 mm
Breedte 400 mm
Diepte 650 mm
Nuttige hoogte 325 mm
Nuttige breedte 350 mm
Ladefronthoogte 75 mm; 75 mm; 75 mm; 100 mm
Lades nuttige breedte 300 mm
Lades nuttige diepte 500 mm
Lades nuttige breedte in G 12
Lades nuttige diepte in G 20
Nuttige hoogte voor lades 325 mm
Aantal lades 4
Aantal uittrekbare legborden 0
Aantal deuren 0
Gewicht 40 kg
Producttype Werkbankbehuizing

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 927300 400/4
EAN/GTIN 4062406108151
Nummer fabrikant 927300 400/4

Omschrijving

Uitvoering:

Ladenbehuizing met stabiele staalconstructie. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Aluminium greeplijsten met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 75, 100

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen