{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 100 kg | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Breedte | 1.900 mm | |
Diepte | 300 mm | |
Belastbaarheid, verdeeld | 100 kg | |
Legbord uitvoering | Multifunktion | |
Producttype | Aflegbord |
Artikelnummer | 927142 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406108038 | |
Nummer fabrikant | 927142 2000 |