Achterwand / aflegbord tweedelig, Geschikt voor werkbladlengte: 1500mm

Artikelnummer: 927142 1500
Prijs instellen 2 Stuk (49,50 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor werkbladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 100 kg
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte 1.400 mm
Diepte 300 mm
Belastbaarheid, verdeeld 100 kg
Legbord uitvoering Multifunktion
Producttype Aflegbord

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 927142 1500
EAN/GTIN 4062406108021
Nummer fabrikant 927142 1500
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Achterwand resp. aflegbord van plaatstaal, afgekant. Voor montage tussen 2 werkbankpoten. De inbouw als achterwand zorgt voor visuele afscherming en extra stabilisatie. Het aangegeven vlakverdeelde draagvermogen heeft betrekking op de inbouw als aflegbord.

T.b.v.:

Werkbankpoten nr. 927000.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Om de volledige diepte van de werkbank als aflegvak te benutten, moet het tweedelige aflegbord worden ingebouwd. Bij de inbouw als aflegbord zonder achterwand moeten bovendien verstevigingsplaten nr. 927122 worden ingebouwd. Bij de inbouw als achterwand zijn geen verstevigingsplaten nodig.
Niet geschikt voor Ready-to-go-werkbanken.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Rückwand oder Ablageboden zur Montage an Fußteil der GridLine vario Werkbank.
  • Montage als Ablageboden nur in Kombination mit Knotenblechen Nr. 971722.
  • Größe 1000 zur Montage als Rückwand an Eck-Stützfuß.
  • Ablageboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Rückwand als Sichtschutz und zur Stabilisierung der Werkbank.
  • Nur an Werkbank mit zwei Fußteilen montieren.
  • Nur an entsprechenden Bohrungen montieren.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen