Werkblad met Eterlux-toplaag 2000 mm

Artikelnummer: 926281 2000
(321,33 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 2.000 mm
Diepte 750 mm
Dikte 50 mm
Toplaag werkblad Eterlux (melamine / fenolhars)
Laagdikte 2,7 mm
Werkblad oppervlak Toplaag zeer krasvast en hittebestendig
Kleur oppervlak werkblad lichtgrijs
Kantfineer uitvoering 4-zijdig
ABS-kantfineer 3 mm
Producttype Werkblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 926281 2000
EAN/GTIN 4062406106645

Omschrijving

Uitvoering:

Bladdiepte 750 mm, dikte 50 mm: Met boringen aan de onderzijde voor bevestiging van ladenbehuizingen en onderstellen (losse Vario-componenten).

Tip:

Speciale maten op aanvraag. Bladen tot maximaal 3000 mm lang en 1000 mm diep uit één stuk leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires