Werkblad dikte 50 mm beuken multiplex, Diepte 750 mm, Bladlengte: 2000mm

Artikelnummer: 926081 2000
Price per 1 Stuk (234,67 € / 1 Square metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 2.000 mm
Diepte 750 mm
Dikte 50 mm
Materiaal werkblad Beuken multiplex
Toplaag werkblad kleurloos gelakt
Gewicht 57 kg
Producttype Werkblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 926081 2000
EAN/GTIN 4062406106270
Nummer fabrikant 926081 2000
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bladdiepte 750 mm, dikte 50 mm: Met boringen aan de onderzijde voor bevestiging van ladenbehuizingen en onderstellen (losse Vario-componenten).

Tip:

Speciale maten op aanvraag. Bladen tot maximaal 2500 mm lang en 1080 mm diep uit één stuk leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen