Werkblad dikte 50 mm beuken multiplex 1250 mm

Artikelnummer: 926081 1250
(212,15 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 1.250 mm
Diepte 750 mm
Dikte 50 mm
Materiaal werkblad Beuken multiplex
Toplaag werkblad kleurloos gelakt
Gewicht 35,7 kg
Producttype Werkblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 926081 1250
EAN/GTIN 4062406106287
Nummer fabrikant 926081 1250

Omschrijving

Uitvoering:

Bladdiepte 750 mm, dikte 50 mm: Met boringen aan de onderzijde voor bevestiging van ladenbehuizingen en onderstellen (losse Vario-componenten).

Tip:

Speciale maten op aanvraag. Bladen tot maximaal 2500 mm lang en 1080 mm diep uit één stuk leverbaar.

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.