Werkblad dikte 25 mm van kruiselings verlijmde bamboe, Diepte 750 mm, Bladlengte: 1250mm

Artikelnummer: 926021 1250
Prijs per 1 Stuk (152,99 € / 1 Square metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
564 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 1.250 mm
Diepte 750 mm
Dikte 25 mm
Materiaal werkblad Bamboe
Toplaag werkblad glad geschuurd, geolied zonder achtergebleven resten
Producttype Werkblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 926021 1250
EAN/GTIN 4062406215774
Nummer fabrikant 926021 1250
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bladdiepte 750 mm, dikte 25 mm: Platen niet voorgeboord, niet geschikt voor montage van een Vario werkbank, alleen geschikt als afdekplaat.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen