Werkblad dikte 25 mm van kruiselings verlijmde bamboe 1000 mm

Artikelnummer: 926021 1000
(153,33 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Lengte 1.000 mm
    Diepte 750 mm
    Dikte 25 mm
    Materiaal werkblad Bamboe
    Toplaag werkblad glad geschuurd, geolied zonder achtergebleven resten
    Producttype Werkblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 926021 1000
    EAN/GTIN 4062406118556
    Nummer fabrikant 926021 1000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Bladdiepte 750 mm, dikte 25 mm: Platen niet voorgeboord, niet geschikt voor montage van een Vario werkbank, alleen geschikt als afdekplaat.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen