{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte C | 190 mm | |
Lengte L | 1.300 mm | |
Breedte | 800 mm | |
Hefhoogte H | 820 mm | |
Heftijd | 15 s | |
Netspanning | 400 V | |
Netfrequentie | 50 Hz | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Belastbaarheid | 500 kg | |
Gewicht | 160 kg | |
Producttype | Schaarheftafel |
Artikelnummer | 919992 500 | |
EAN/GTIN | 4050939066208 | |
Nummer fabrikant | 040049470 HTH-E |