Heftafel 2000 kg

Artikelnummer: 919992 2000
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Belastbaarheid (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte C 190 mm
Lengte L 1.300 mm
Breedte 800 mm
Hefhoogte H 820 mm
Heftijd 40 s
Netspanning 400 V
Netfrequentie 50 Hz
Energievoorziening Netvoeding
Belastbaarheid 2.000 kg
Gewicht 280 kg
Producttype Schaarheftafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919992 2000
EAN/GTIN 4025092994156
Nummer fabrikant 040049472 HTH-E

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiel scharend onderstel met een platform van glad plaatstaal. Voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden, zoals het heffen en laten zakken van zware lasten, gepalletiseerde goederen en draadboxen, en voor nivellering van materiaal bij aanbrenging op machines. Ergonomisch werk dankzij traploze, hydraulische hoogteverstelling. Veilige en ongevaarlijke bediening via drukschakelaar met de functies omhoog/omlaag in dodemansschakeling en nood-uit. Overbelastingsbeveiliging door ingebouwde drukbegrenzingsklep. Optimale veiligheid tijdens gebruik en onderhoud dankzij geïntegreerde leidingbreukafsluiter en onderhoudssteunen.

Norm:

DIN EN 1570-1; Machinerichtlijn 2006/42/EG en ongevalpreventievoorschriften.

Tip:

  • Omgevingstemperatuur binnenlocaties van 0 °C tot 40 °C.
  • Vóór ingebruikname moeten inbouw en elektrische aansluitingen worden gecontroleerd door een deskundige.
  • Controleer de aanwezige vloeromstandigheden met betrekking tot het totaalgewicht van de heftafel.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen