Kiepwagen RAL 5007 met aftapkraan, Bakvolume: 600l

Artikelnummer: 919920 600
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bakvolume (l) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bakvolume 600 l
Hoogte 1.099 mm
Lengte 1.458 mm
Breedte 855 mm
Stortrand hoogte met wielen 843 mm
Bakmaat hoogte 735 mm
Bakmaat lengte 1.321 mm
Bakmaat breedte 794 mm
Inwendige afmeting vorkkokers hoogte 72 mm
Inwendige afmeting vorkkokers breedte 194 mm
Vorkkokers gr. A 194 mm
Vorkkokers gr. C 727 mm
Vorkkokers gr. D 72 mm
Vorkkokerafstand B 327 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Aantal wielen 4
Wiel-⌀ 200 mm
Belastbaarheid 750 kg
Materiaal wiel TPE
Kleur briljantblauw RAL 5007
Aftapkraan uitvoering Aftapkraan met zeef
Kantelmechanisme handmatig
Kantelbeveiliging ja
met vorkkokers ja
Trekkabel nee
oliedicht gelast ja
Gewicht 95 kg
Norm EN 1757-3
Producttype Kiepbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919920 600
EAN/GTIN 4017976147031
Nummer fabrikant 4703A

Omschrijving

Uitvoering:

Oliedicht gelaste bak, kantelbaar gelagerd.
Bakrand bovenaan tweemaal omgebogen.
Onderstel met geïntegreerde heftruckopeningen, treeplaat en kantelbeveiliging.
2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met TPE-banden, naven met groefkogellagers.
Centraal TOTALSTOP-remsysteem conform EN 1757-3 standaard op de zwenkwielen.

Uitvoering - afbeelding:

Aftapkraan
met zeef voor het scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen.
Kantelen via handmatige bediening.
Voor het legen met een vorkheftruck of bij zware belasting adviseren wij een automatische kiepbak.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen