{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bakvolume | 250 l | |
Hoogte | 780 mm | |
Lengte | 1.359 mm | |
Breedte | 713 mm | |
Stortrand hoogte met wielen | 780 mm | |
Bakmaat hoogte | 413 mm | |
Bakmaat lengte | 1.200 mm | |
Bakmaat breedte | 652 mm | |
Inwendige afmeting vorkkokers hoogte | 72 mm | |
Inwendige afmeting vorkkokers breedte | 194 mm | |
Vorkkokers gr. A | 194 mm | |
Vorkkokers gr. C | 603 mm | |
Vorkkokers gr. D | 72 mm | |
Vorkkokerafstand B | 203 mm | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Aantal wielen | 4 | |
Wiel-⌀ | 200 mm | |
Belastbaarheid | 750 kg | |
Materiaal wiel | TPE | |
Kleur | briljantblauw RAL 5007 | |
Aftapkraan uitvoering | Aftapkraan met zeef | |
Kantelmechanisme | handmatig | |
Kantelbeveiliging | ja | |
met vorkkokers | ja | |
Trekkabel | nee | |
oliedicht gelast | ja | |
Gewicht | 70 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Producttype | Kiepbak |
Artikelnummer | 919920 250 | |
EAN/GTIN | 4017976147017 | |
Nummer fabrikant | 4701A |