Heftafelwagen 500 kg

Artikelnummer: 919917 500
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Belastbaarheid (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 1.275 mm
Breedte 520 mm
Laadvlak lengte 1.010 mm
Laadvlak breedte 520 mm
Hefbereik 435 mm - 1.000 mm
Wiel-⌀ 150 mm
Belastbaarheid 500 kg
Gewicht 118 kg
Producttype Heftafelwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919917 500
EAN/GTIN 4017976068336
Nummer fabrikant 6833

Omschrijving

Uitvoering:

Profielstaal-/plaatstaalconstructie met stevige buisduwbeugel.
Hydraulische pomp met verchroomde zuigers. Bediening via pedaal. Dalingsventiel nauwkeurig te bedienen via hendel.
2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), polyurethaan-banden.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen