Heftafelwagen 250 kg

Artikelnummer: 919917 250
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Belastbaarheid (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 1.020 mm
Breedte 500 mm
Laadvlak lengte 830 mm
Laadvlak breedte 500 mm
Hefbereik 330 mm - 910 mm
Wiel-⌀ 125 mm
Belastbaarheid 250 kg
Gewicht 78 kg
Producttype Heftafelwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919917 250
EAN/GTIN 4017976068329
Nummer fabrikant 6832

Omschrijving

Uitvoering:

Profielstaal-/plaatstaalconstructie met stevige buisduwbeugel.
Hydraulische pomp met verchroomde zuigers. Bediening via pedaal. Dalingsventiel nauwkeurig te bedienen via hendel.
2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), polyurethaan-banden.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen