Platformwagen 1202

Artikelnummer: 919811 1202
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 1202
Hoogte 910 mm
Breedte 1.250 mm
Diepte 600 mm
Laadvlakbreedte 1.000 mm
Laadvlakdiepte 600 mm
Laadvlakhoogte 206 mm
Wiel-⌀ 125 mm
Belastbaarheid 250 kg
Materiaal wiel TPE
Gewicht 19 kg
Producttype Platformwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919811 1202
EAN/GTIN 4017976012025
Nummer fabrikant 1202

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste stalen buis en profielstaal, plateau van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor.
2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) en TPE-banden, naven met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen