Platformwagen 1200

Artikelnummer: 919811 1200
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Type 1200
Hoogte 910 mm
Breedte 1.100 mm
Diepte 450 mm
Laadvlakbreedte 850 mm
Laadvlakdiepte 450 mm
Laadvlakhoogte 206 mm
Wiel-⌀ 125 mm
Belastbaarheid 250 kg
Materiaal wiel TPE
Gewicht 14 kg
Producttype Platformwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919811 1200
EAN/GTIN 4017976012001
Nummer fabrikant 1200

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste stalen buis en profielstaal, plateau van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor.
2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) en TPE-banden, naven met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.