Platformwagen (duwstang) KF33

Artikelnummer: 919805 KF33
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type KF33
Hoogte 875 mm
Breedte 860 mm
Diepte 450 mm
Laadvlakbreedte 600 mm
Laadvlakdiepte 450 mm
Laadvlakhoogte onder 195 mm
Laadvlakhoogte boven 770 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 125 mm
Belastbaarheid 250 kg
Belastbaarheid laadvlak boven 100 kg
Materiaal wiel TPE
Gewicht 19 kg
Norm EN 1757-3
Producttype Platformwagen (duwstang)

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919805 KF33
EAN/GTIN 4017976011646
Nummer fabrikant 1164

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste stalen buis, plateau van houtvezelplaat.
2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) en TPE-banden, naven met groefkogellagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen