Platformwagen (duwstang) KF2

Artikelnummer: 919805 KF2
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type KF2
    Hoogte 860 mm
    Breedte 890 mm
    Diepte 500 mm
    Laadvlakbreedte 600 mm
    Laadvlakdiepte 500 mm
    Laadvlakhoogte onder 195 mm
    Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
    Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
    Wiel-⌀ 125 mm
    Belastbaarheid 250 kg
    Materiaal wiel TPE
    Gewicht 11 kg
    Norm EN 1757-3
    Producttype Platformwagen (duwstang)

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 919805 KF2
    EAN/GTIN 4017976011615
    Nummer fabrikant 1161

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gelaste stalen buis, plateau van houtvezelplaat.
    2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) en TPE-banden, naven met groefkogellagers.

    Norm:

    EN 1757-3

    Kleur:

    Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

    Tip:

    Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen