{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis | |
Materiaaldikte | 1,5 mm | |
Hoogteverstelling in raster | 50 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 1.300 mm | |
Breedte | 1.100 mm | |
Breedte zonder greep | 1.000 mm | |
Diepte | 700 mm | |
Nuttige hoogte | 970 mm | |
Inhaakraster | 50 mm | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Aantal zwenkwielen zonder vastzetter | 2 | |
Wiel-⌀ | 125 mm | |
Materiaal wielen | niet-strepend polyurethaan-loopvlak | |
Aantal open magazijnbakken | 84 | |
Maximale belastbaarheid | 200 kg | |
Gewicht | 90 kg | |
Producttype | Materiaalwagen |
Artikelnummer | 918595 84 | |
EAN/GTIN | 4062406098063 | |
Nummer fabrikant | 918595 84 |