Euronorm-bakkenwagen TE37

Artikelnummer: 918587 TE37
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoogteverstelling in raster: 280

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogteverstelling in raster 280 mm
Type TE37
Hoogte 1.735 mm
Breedte 1.300 mm
Diepte 670 mm
Kanteling verstelbaar 15; 30 graden
Laadvlakbreedte 1.240 mm
Laadvlakdiepte 610 mm
Inhaakraster 280 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 125 mm
Belastbaarheid per plateau 50 kg
Maximale belastbaarheid 250 kg
Gewicht 85 kg
Producttype Materiaalwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 918587 TE37
EAN/GTIN 4045197684189
Nummer fabrikant 918587 TE37

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele staalconstructie, plateaus van plaatstaal met rand, verstelbaar in een raster van 280 mm.
Uitstekend geschikt voor de plaatsing van Euronorm-bakken.
Plateaus variabel inschroefbaar en verstelbaar in een hoek van 15° en 30° voor beter uitnemen.
Onderste plateau vast met frame verbonden, kan niet schuin worden geplaatst.
Handvat met Haptoprene-inzet en slagvast polypropyleen. 2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vastzetter).

Kleur:

Zilverkleurige poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.
Geschikte Euronorm-bakken vindt u in groep 96 onder nr. 963378963380.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen