Hangbak 345 mm breed, Bakhoogte: 160mm

Artikelnummer: 914930 160
op aanvraag
Op voorraad
293 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bakhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 345 mm
Diepte 120 mm
Bakhoogte 160 mm
Toepassingsgebied Gereedschapswagen
Producttype Hangbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 914930 160
EAN/GTIN 4045197894113
Nummer fabrikant 914930 160

Omschrijving

Uitvoering:

Van plaatstaal, met zilverkleurige poedercoating. Inhaakbaar in de geperforeerde zijwanden van de GARANT-gereedschapswagens.

T.b.v.:

Gereedschapswagens 470 en 500 mm diep, vanaf bouwjaar 08-2006.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen