Hangbak 345 mm breed 100 mm

Artikelnummer: 914930 100
op aanvraag
Op voorraad
345 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bakhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Breedte 345 mm
    Diepte 80 mm
    Bakhoogte 100 mm
    Toepassingsgebied Gereedschapswagen
    Producttype Hangbak

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 914930 100
    EAN/GTIN 4045197894106
    Nummer fabrikant 914930 100

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Van plaatstaal, met zilverkleurige poedercoating. Inhaakbaar in de geperforeerde zijwanden van de GARANT-gereedschapswagens.

    T.b.v.:

    Gereedschapswagens 470 en 500 mm diep, vanaf bouwjaar 08-2006.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen