{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ATEX-zone | geen | |
Nominale spanning | 250 V | |
Wattage | 20 W | |
Lichtstroom | 1.700 lm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Lamp lengte | 625 mm | |
Lamp breedte | 123 mm | |
Lamp hoogte | 33 mm | |
Uitsteeklengte draagarm | 350 mm | |
Stekkertype ingang | GST-insteeksysteem | |
Producttype | Opbouwlamp |
Artikelnummer | 914870 20 | |
EAN/GTIN | 4045197893734 | |
Nummer fabrikant | 914870 20 |