Borstelslijpset ∙ 112.1 mm

Artikelnummer: 9033-11/17
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
    Producttype Slijpers

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 9033-11/17
    EAN/GTIN 4000896222575
    Nummer fabrikant 9033-11/17
    L-nummer L60140 4831

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Roestverwijdering, lakverwijdering, verwijderen van lijm- en afdichtmiddelresten en voor het reinigen van metalen oppervlakken en lasnaden met gebruik van verschillende slijpmiddelen
    • Voorzichtige, effectieve reiniging van oppervlakken
    • Roloc® snelwisselsysteem voor snel en eenvoudig wisselen van de slijpmedia zonder extra gereedschap
    • Slijpschrijf schroefdraad 1/4 inch - 20 UNC
    • Apparaatafmeting 112,1 x 152 x 45 mm
    • Inhoud:
      1 basisapparaat inclusief luchtaansluitnippel
      1 borstelslijpschotel Roloc® systeem (50 mm ∅)
      4 eliminatorschijven paars (hard)
      4 eliminatorschijven zwart (zacht)
      2 borstelslijpers krachtige schijf paars (korrelgrootte 36)
      2 borstelslijpers krachtige schijf groen (korrelgrootte 50)
      2 borstelslijpers krachtige schijf wit (korrelgrootte 120)
      1 montagesleutel
    • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
    • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
    • Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
    • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
    • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 86 db(A) Lp W
    • Trillingsversnelling: 3.11 m/s2
    • Vermogen Watt: 224 Watt
    • Koude-isolerende greep
    • Afmetingen / lengte: 112.1 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.54 kg
    • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 75 dB(A) Lp A
    • Omwentelingen/minuut: 15000
    • Luchtverbruik [l/min]: 79 l/min (1.3 l/sec)
    • Aantal gereedschappen: 17

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen