Vervangende borstelslijpset ∙ groen ∙ 2-delig

Artikelnummer: 9033-11-050/2
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
    Producttype Blindklinkapparaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 9033-11-050/2
    EAN/GTIN 4000896222865
    Nummer fabrikant 9033-11-050/2
    L-nummer L60140 5114

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vervangende borstelslijpset, groen, 2-delig
    Voor reinigings- en lichte ontbramingstoepassingen
    • Constante werkresultaten en reinigingsresultaten mogelijk gedurende de hele levensduur zonder toepassing van druk
    • Roloc® snelwisselsysteem voor snelle en gereedschaploze montage
    • Van keramische korrel voorziene volledig kunststof borstel
    • Past zich aan de contouren en vormen van het werkstuk aan
    • Borstellengte: circa 16 mm
    • Max. t/min.: 25000
    • Diameter: 50 mm
    • Korrel: 50

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen