Vuist ROTBAND-PLUS met essen steel, 1500 g

Artikelnummer: 8887100
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8887100
    EAN/GTIN 4010883888714
    Nummer fabrikant 8887100

    Omschrijving

    Omschrijving:

    geprofileerde essen- (E 620 E) of hickory (E 620 H) steel DIN 5135 met extra lange, geharde steelbeschermingshuls
    door huls, borgplaat, schroef en ringspie vormen hamerkop en houten steel één geheel
    ROTBAND-PLUS-steelbevestiging, hoge veiligheid, lange levensduur

    Kenmerk:

    • Totale breedte [mm]: 108 mm
    • Totale hoogte [mm]: 46 mm
    • Totale lengte [mm]: 288 mm
    • Gewicht kop [g]: 1500 g
    • Materiaal handvat: As
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Magneet [mm]: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen