Losse essen steel ROTBAND-PLUS 280 mm

Artikelnummer: 8676670
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype steel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8676670
    EAN/GTIN 4010883867665
    Nummer fabrikant 8676670
    L-nummer L60160 6299

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Gebogen essenhouten handvat DIN 5135
    voor vuisten volgens DIN 6475
    met de gestandaardiseerde houten steel kan iedere DIN vuistkop een ROTBAND-PLUS vuist worden

    Kenmerk:

    • voor kop gewicht [g]: 1500 g
    • Totale lengte [mm]: 280 mm
    • Materiaal handvat: As
    • Gebruik/toepassing: Voor alle hamers volgens DIN 6475
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen