Reservedrukspindel, Type: 4

Artikelnummer: 880150 4
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale spindellengte 400 mm
Schroefdraad G1 inch
Producttype spindel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 880150 4
EAN/GTIN 4021176765384
Nummer fabrikant 633400

Omschrijving

T.b.v.:

Trekker nr. 880100 / 880130 / 880400.

T.b.v.:

Trekker 880100: Maat 4
Trekker 880130: Maat 4