Reservedrukspindel 3

Artikelnummer: 880150 3
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale spindellengte 300 mm
Schroefdraad G3/4 inch
Producttype spindel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 880150 3
EAN/GTIN 4021176765360
Nummer fabrikant 626300

Omschrijving

T.b.v.:

Trekker nr. 880100 / 880130 / 880400.

T.b.v.:

Trekker 880100: Maat 3; 30
Trekker 880130: Maat 3
Trekker 880450: Maat 3; 30