Voorhamer ROTBAND-PLUS 8 kg, 900 mm

Artikelnummer: 8674110
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8674110
    EAN/GTIN 4010883867412
    Nummer fabrikant 8674110
    L-nummer L60160 3715

    Omschrijving

    Omschrijving:

    door ringspie, borgplaat en houtschroef vormen hamerkop en houten steel één geheel
    ROTBAND-PLUS steelbevestiging, zeer veilig, lange levensduur, optimale prijs-prestatieverhouding
    ROTBAND-PLUS-steelbevestiging, hoge veiligheid, lange levensduur

    Kenmerk:

    • Ontwerp: Gesmede hamerkop
    • Totale breedte [mm]: 210 mm
    • Totale hoogte [mm]: 82 mm
    • Totale lengte [mm]: 910 mm
    • Gewicht kop [g]: 8000 g
    • Kopsluiting [metrisch]: Rood lint plus
    • Materiaal handvat: Hickory
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Magneet [mm]: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen