Losse hickory steel met spie 900mm tbv voorhamer 8kg

Artikelnummer: 8683610
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype steel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8683610
EAN/GTIN 4010883868365
Nummer fabrikant 8683610
L-nummer L60160 3723

Omschrijving

Omschrijving:

compleet met steelbeschermingshuls, borgplaat en houtschroef
voor alle hamerkoppen volgens DIN 1042
met de gestandaardiseerde houten steel kan iedere DIN hamerkop een ROTBAND-PLUS voorhamer worden

Kenmerk:

  • voor kop gewicht [g]: 8000 g
  • Totale lengte [mm]: 900 mm
  • Materiaal handvat: Hickory
  • Gebruik/toepassing: Voor alle hamerkoppen volgens DIN 1042
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen