Voorhamer met essen steel 3 kg, 600 mm

Artikelnummer: 8612000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8612000
EAN/GTIN 4010883861205
Nummer fabrikant 8612000
L-nummer L60160 4435

Omschrijving

Omschrijving:

met essen- (E 9 E) of hickorysteel (E 9 H) DIN 5112, uitvoering -90 = 90 cm steel
Met essen hamersteel DIN 5135

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 600 mm
  • Gewicht kop [g]: 10000 g
  • Kopsluiting [metrisch]: Ring wig
  • Materiaal handvat: As
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen