Losse essen steel 600 mm

Artikelnummer: 8613080
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype steel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8613080
EAN/GTIN 4010883861304
Nummer fabrikant 8613080
L-nummer L60160 1654

Omschrijving

Omschrijving:

Essen steel
uitvoering -90 = 90 cm steel
tbv ovale hamerogen

Kenmerk:

  • Reserve handvat voor: 9-3, 10-3, 17-3, 20-3
  • voor kop gewicht [g]: 3000 g
  • Totale lengte [mm]: 600 mm
  • Materiaal handvat: As
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen