Universeel mes met vergrendelbare schuifknop met 3 lemmeten, 18 mm

Artikelnummer: 845055
op aanvraag
Op voorraad
785 stuks direct leverbaar
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
Lengte zonder mes 160 mm
Meslengte 100 mm
Mesbreedte 18 mm
Mesdikte 0,5 mm
Aantal afbreekbare delen 8
Producttype Cuttermes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 845055
EAN/GTIN 4975364110701
Nummer fabrikant LC529P/YOHOF

Omschrijving

Uitvoering:

In-/uitschuifbare messen in nauwkeurige metaalgeleiding, vergrendelt automatisch. Kwaliteitsmessen, extreem scherp, met hoge standtijd.
Slagvaste kunststof greep, met 3 afbreekmessen (nr. 845010 gr. 10) 8-delig, 18mm breed. Geïntegreerd vastzetmechanisme in de schuifknop.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Universeel mes met vergrendelbare schuifknop met 3 lemmeten, 18 mm

Universeel mes met vergrendelbare schuifknop met 3 lemmeten, 18 mm

op aanvraag
Op voorraad
785 stuks direct leverbaar
€ 7,90
op aanvraag
Op voorraad
5.181 stuks direct leverbaar
€ 7,85
Aantal afbreekbare delen 8 8
Mesbreedte 18 18
Meslengte 100 100
Mesdikte 0,5 0,5
Lengte zonder mes 160 160
Producttype Cuttermes Cuttermes