Afbreekmessen, 50-delige set, 18 mm ‘experience’ 50

Artikelnummer: 845018 50
Prijs instellen 50 Stuk (0,38 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
807 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 100 mm
Mesbreedte 18 mm
Mesdikte 0,5 mm
Aantal afbreekbare delen 8
Aantal lemmeten 50
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 845018 50
EAN/GTIN 2050001962478
Nummer fabrikant 2011.0500/AB2/50SZ

Omschrijving

Uitvoering:

Het universele mes ‑ Lutz® experience, de oplossing voor alle snijwerkzaamheden.
50-delige set in een robuuste, speciale veiligheidsdispenser.

T.b.v.:

Universele messen nr. 845000845020 en 845025845080.