Universeel mes CutiX® met magnesiumgreep en 3 messen, 18 mm 165 mm

Artikelnummer: 845051 165
op aanvraag
Op voorraad
205 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 100 mm
Mesbreedte 18 mm
Mesdikte 0,5 mm
totale lengte 165 mm
Aantal lemmeten 3
Aantal afbreekbare delen 8
Materiaal handgreep Magnesium
Producttype Cuttermes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 845051 165
EAN/GTIN 4003773087533
Nummer fabrikant 90 10 165 BK

Omschrijving

Uitvoering:

Betrouwbare begeleider met unieke messtabilisatie. Innovatieve en variabel uitschuifbare stabiliseringsrail. Robuuste, duurzame magnesium behuizing. Licht als kunststof, sterk zoals spuitgietaluminium. Bevestigingsoog voor gereedschapsbeveiliging. Met 3 afbreekmessen, 8-delig, 18 mm breed.

Voordeel:

  • Vlakke en ergonomische schuif afzonderlijk voor mes en stabiliseringsrail. Geen onbedoeld bedienen van de schuiven.
  • Unieke messtabilisatie. Zonder risico op lichamelijk letsel doelgericht druk uitoefenen. Geen onbedoeld buigen of breken van het mes.

Reservedeel:

Voor reservemessen zie nr. 845010 gr. 10; 845015 gr. 10; 845016 gr. 10; 845018 gr. 50; 845019 gr. 50; 845021 gr. 10; 845023 gr. 50.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen