Cuttermessen met inklapbaar lemmet 150 mm

Artikelnummer: 844895 150
op aanvraag
Op voorraad
5.945 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Ingeklapte lengte 93 mm
totale lengte 150 mm
Lemmetmagazijn in het mes ja
Lemmet in meerdere stappen verstelbaar nee
Lemmet verwisselbaar zonder gereedschap ja
Producttype Cuttermes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 844895 150
EAN/GTIN 4045197593894
Nummer fabrikant 844895 150

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust cuttermes voor trapeziummessen (verwisselbaar). Verminderd verwondingsrisico dankzij inklapbaar lemmet.
Met handgreep van hout/metaal en riemclip.

Tip:

Geschikte reservemessen nr. 844715 gr. 10 en nr. 844745 gr. 10.