• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 1 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Cuttermessen met inklapbaar lemmet, Totale lengte: 165mm

Artikelnummer: 844895 165
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Ingeklapte lengte 97 mm
totale lengte 165 mm
Aantal lemmeten 6
Lemmetmagazijn in het mes ja
Lemmet in meerdere stappen verstelbaar nee
Lemmet verwisselbaar zonder gereedschap ja
Producttype Cuttermes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 844895 165
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406670313
Kopiëren
Nummer fabrikant 844895 165
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust cuttermes voor trapeziummessen (verwisselbaar). Verminderd verwondingsrisico dankzij inklapbaar lemmet.
Met kunststof comfortgreep, opbergvak voor reservemessen en riemclip. Duimkussen op de greep voor maximale aandrukkracht.

Levering:

Met 5 reservemessen.

Reservedeel:

Reservemessen zie nr. 844710 gr. 10; nr. 844715 gr. 10; nr. 844730 gr. 10 en nr. 844745 gr. 10.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen