MM TC171N-19-G-T06 IC28 Verwisselbare hardmetalen losse koppen

Artikelnummer: 8424114
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8424114
EAN/GTIN 7291075456806
Nummer fabrikant 8424114
L-nummer L24060 1077

Omschrijving

Omschrijving:

Verwisselbare blanke koppen hardmetaal MM TC171N-19-G-T06 IC28

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen