MM ESB-G.375-.56T06 IC08 Interchangeable Solid Carbide Ball Nose Blank Heads

Artikelnummer: 8421674
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8421674
EAN/GTIN 7291075266115
Nummer fabrikant 8421674
L-nummer L24060 440

Omschrijving

Omschrijving:

Hardmetalen vormstukken, interface-eigenschappen T06, snijkantdiameter (DC) 9,5 mm

Kenmerk:

  • Kenmerken van de T06
  • Hoekradius (RE) 4,9 mm
  • Snijdiameter (DC) 9,5 mm

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen