MM ESB-G 100-13 T06 IC08 Interchangeable Solid Carbide Ball Nose Blank Heads

Artikelnummer: 8421672
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8421672
    EAN/GTIN 7291075266092
    Nummer fabrikant 8421672
    L-nummer L24060 438

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Hardmetalen kolf, interface-eigenschappen T06, snijdiameter (DC) 10 mm

    Kenmerk:

    • Kenmerken van de T06
    • Hoekradius (RE) 5,2 mm
    • Snijdiameter (DC) 10 mm

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen