Afbramer -/ schraper S10

Artikelnummer: 839901 S10
op aanvraag
Op voorraad
666 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 140 mm
    Schacht-⌀ 3,2 mm
    Materiaal handgreep kunststof
    Verwisselbare kling ja
    Producttype Afbramer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 839901 S10
    EAN/GTIN 4062406272289
    Nummer fabrikant 839901 S10

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kunststof greep met draagclip, met elk 1 verwisselbaar mes.

    Levering:

    Steel voor staal en aluminium nr. 838510 maat S10.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen