Afbramer-/ schraperassortiment, Aantal delen: 4

Artikelnummer: 839903 4
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.143 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal handgreep kunststof
Verwisselbare kling ja
Producttype Afbramer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 839903 4
EAN/GTIN 4062406272890
Nummer fabrikant 839903 4
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof grepen met draagclip, met elk 1 verwisselbaar mes.

Levering:

Gr. S10 - Mes voor staal en aluminium nr. 838510 S10.
Gr.N1 - Mes voor staal en aluminium nr. 839010N1.
Gr. CR8 - Mes voor kunststof en zachte materialen nr. 839902CR8.
Gr. D50 - Mes voor fijne schraapwerkzaamheden nr. 839677.

Levering:

Resp. 1 afbramer-/ schraper nr. 839901: Gr. S10; N1; CR8; D50