Set tweezijdige afbramers voor boorgaten 3

Artikelnummer: 839655 3
op aanvraag
Op voorraad
143 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal afbramers 3
voor boring-⌀ 3 – 5,5 mm; 5 – 10 mm; 10 – 22 mm
Voor maximale boringsdiepte t 15 mm; 17 mm; 52 mm
Producttype Afbramer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 839655 3
EAN/GTIN 7290003240937
Nummer fabrikant RC3300

Omschrijving

Uitvoering:

Met de drukbout op het schachteinde kan het afbraammes haaks worden geplaatst, zodat het in het boorgat kan worden gevoerd. Voor het moeiteloos afbramen is een omwenteling van 180° van het in beide richtingen snijdende mes voldoende. Het mes is verwisselbaar. In de schacht bevindt zich ook een schroevendraaier voor binnenzeskantbouten om het mes te verwisselen.

Toepassing:

Ideaal voor tweezijdig afbramen v. boorgaten op moeilijk bereikbare plaatsen.

Levering:

Resp. 1 tweezijdige afbramer voor boorgaten nr. 839650: Maat 1; 2; 3