Tweezijdige afbramer voor boorgaten 2

Artikelnummer: 839650 2
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

voor boring-⌀ 5 mm - 10 mm
Voor maximale boringsdiepte t 17 mm
Producttype Afbramer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 839650 2
EAN/GTIN 7290003240647
Nummer fabrikant RC2000

Omschrijving

Uitvoering:

Met de drukbout op het schachteinde kan het afbraammes haaks worden geplaatst, zodat het in het boorgat kan worden gevoerd. Voor het moeiteloos afbramen is een omwenteling van 180° van het in beide richtingen snijdende mes voldoende. Het mes is verwisselbaar. In de schacht bevindt zich ook een schroevendraaier voor binnenzeskantbouten om het mes te verwisselen.

Toepassing:

Ideaal voor tweezijdig afbramen v. boorgaten op moeilijk bereikbare plaatsen.