Afbraammes N10

Artikelnummer: 839010 N10
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
5.727 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 2,6 mm
totale lengte 25 mm
Materiaal HSS-E
Type N10
Te gebruiken rechts
Voor het afbramen van schurende kunststoffen, roestvrij staal, maximale standtijd
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 839010 N10
EAN/GTIN 7290005392603
Nummer fabrikant BN1310

Omschrijving

Tip:

Messen van het type N kunnen alleen worden gebruikt met de volgende gereedschappen met nr.: 839150; 839120; 839140; 839170 en 839890.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen