Afbraammes, Type: S60

Artikelnummer: 838510 S60

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,69 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,74 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 3,2 mm
totale lengte 66 mm
Materiaal HSS
Type S60
Te gebruiken rechts
Voor het afbramen van staal, alu, roestvrije staalsoorten
Kenmerk (oppervlak) zwart
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 838510 S60
EAN/GTIN 7290003241040
Nummer fabrikant BS6001

Omschrijving

Tip:

Messen van het type S kunnen alleen worden gebruikt met de volgende gereedschappen met nr.: 838350; 838400; 838410; 838420; en 838430.